ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
ALG 18 V, M-CUBE töltőkészülék
M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az M-CUBE BASIC 18 V-os Li-ion akkumulátor töltéséhez
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Min./max. kimeneti feszültség | 18-18 V/DC |
Megfelelő akkumulátorok | M-CUBE 18V |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 6 A |
Kábelhossz | 1.5 m |
Hosszúság | 195 mm |
Szélesség | 130 mm |
Magasság | 80 mm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményleadás | 165 W |
Max. bemeneti feszültség | 240 V/AC |
Töltési idő | 30 perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | 0 °C |
Szervíz alkatrész | Töltőkészülék gépekhez |
Terméktömeg (darabonként) | 1015.000 g |
Min. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Dugasz típusa | F |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Kimeneti feszültség | 18 V/DC |