ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
ALG 18 V, M-CUBE töltőkészülék
TÖLTŐ-(ALG 18/8)
Cikksz. 5705808000
EAN 4099618680113
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az összes M-CUBE 18 V-os Li-ion akkumulátorcsomag töltéséhez
- A 8 A-es vagy nagyobb töltőáramú töltőkészülékek esetében a töltőkészülék aktív hűtőfunkciója biztosítja a csatlakoztatott akkumulátorcsomag még gyorsabb töltését
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Min./max. kimeneti feszültség | 18-18 V/DC |
Megfelelő akkumulátorok | M-CUBE 18V |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 8 A |
Kábelhossz | 1,2 m |
Hosszúság | 12 cm |
Szélesség | 22 cm |
Magasság | 5 cm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményleadás | 144 W |
Max. bemeneti feszültség | 240 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 50 |
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |
Szervíz alkatrész | Töltőkészülék gépekhez |
Terméktömeg (darabonként) | 899,000 g |
Min. kimeneti feszültség | 18 V |
Dugasz típusa | C |
W-Connect képes | Nem |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V |
Kimeneti feszültség | 18 V/DC |