ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
ALG 18 V, M-CUBE töltőkészülék
M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az M-CUBE BASIC 18 V-os Li-ion akkumulátorcsomagok töltéséhez
- A 8 A-es vagy nagyobb töltőáramú töltőkészülékek esetében a töltőkészülék aktív hűtőfunkciója biztosítja a csatlakoztatott akkumulátorcsomag még gyorsabb töltését
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Min./max. kimeneti feszültség | 18-18 V/DC |
Megfelelő akkumulátorok | M-CUBE 18V |
Min./max. frequency | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 4 A |
Kábelhossz | 1.5 m |
Length | 195 mm |
Width | 130 mm |
Height | 80 mm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. input voltage | 240 V/AC |
Töltési idő | 45 min |
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V/AC |
Min. temperature conditions | 0 °C |
Szervíz alkatrész | Töltőkészülék gépekhez |
Product weight (per item) | 760.000 g |
Min. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Dugasz típusa | F |
WEEE (taking back waste electrical and electronic equipment) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Kimeneti feszültség | 18 V/DC |