Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltő horpadáskihúzó rendszerhez, Easy Puller

Töltő horpadáskihúzó rendszerhez, Easy Puller
TÖLTŐ-EASYPULLER-1,5M-2A

Cikksz. 5705100200
EAN 4065746700818
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
Bemeneti feszültség

264 V/AC

Min./max. kimeneti feszültség

100-240 V

Min./max. frequency

60 / 60 Hz

Max. töltőáram

2 A

Kábelhossz

1500 mm

Length

115 mm

Width

75 mm

Height

65 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Horpadáskihúzó szerszám, Easy Puller

HORPADÁS-KIHÚZÓ-EASY-PULLER-LIION-AKKUS

Akkumulátoros ponthegesztők, kisebb és közepes méretű horpadások javításához acél karosszérián
x 1 db