Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
M-CUBE 18 voltos lítium-ion akkumulátor
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/4AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szoros illeszkedés és optimális hőelvezetés
Az integrált, robusztus cellakeret körbefogja a cellákat, így megvédi az akkumulátort a túlmelegedéstől és a rezgésektől.
Hosszú élettartam és optimális teljesítménykihasználás
Intelligens akkumulátorkezelő rendszer, amely folyamatosan, egyenként felügyeli a cellákat
Az akkumulátor és a munkadarabok védelme
A puha elemekkel ellátott, robusztus ház megvédi az akkumulátort a leesés során keletkező sérülésektől, és minimálisra csökkenti a kényes felületek megkarcolódásának veszélyét.
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Töltöttségszint-kijelző LED
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Rechargeable battery/battery capacity | 4 Ah |
Tölthető akku/akku tömege | 675 g |
Megfelelő töltőkészülékek | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
RoHS-compliant | Igen |
Szervíz alkatrész | Akkumulátor gépekhez |
W-Connect képes | Nem |
WEEE (taking back waste electrical and electronic equipment) | 06 |
Product weight (per item) | 682.000 g |
Egycellás ellenőrzéssel | Igen |
Megfelelő gépek | M-CUBE 18 V |
Type of rechargeable battery/battery | Li-ion |