Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

Akkumulátorcsomag, Li-Ion, 18 V, M-CUBE W-CONNECT
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Cikksz. 5703550000

EAN 4065746617611

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

Cikksz. 5703550000
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
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
  • Jobb teljesítmény: Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag optimalizált háza és új cellaelrendezése optimális hőelvezetést tesz lehetővé, ami hosszú élettartamot és optimális energiafelhasználást garantál nagy teljesítményű alkalmazásoknál

  • Cellatechnológia: Modern, nagy teljesítményű és robusztus lítium-ion cellákat használunk. Ideális nagy igénybevételt jelentő professzionális használatra

  • Robusztus kialakítású: Az integrált, stabil cellakeret körbefogja a cellákat, szoros illeszkedést és optimális hőelvezetést biztosítva, így védi az akkumulátort a túlmelegedéstől és az ütésektől. A puha komponensek megóvják az akkumulátort a leesés során keletkező sérülésektől, és minimálisra csökkentik a kényes felületek karcolódásának veszélyét

  • Jobb kezelhetőség: Az optimalizált reteszelőelem és a markolatfelületek megkönnyítik az akkumulátor behelyezését vagy eltávolítását az elektromos szerszámból

  • Töltöttségi szint kijelző: Jobb felhasználóbarát működés és az akkumulátorcsomag hatékonyabb használata az egyértelmű töltöttségi állapotjelzőnek köszönhetően

  • Kompatibilitás: A 18 V-os M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag kompatibilis az összes korábbi és új 18 V-os M-CUBE akkus elektromos szerszámmal


W-CONNECT kompatibilis


Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag csatlakozik a WCM-BT modulhoz, amely az eszközöket a könnyebb erőforrás-kezelés érdekében hálózatba kapcsolja.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Megfelelő töltőkészülékek

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Terméktömeg (darabonként)

742,000 g

Megfelelő gépek

M-CUBE 18 V

W-Connect képes

Igen, tartozékok használatával

RoHS megfelelőség

Igen

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
W-CONNECT modul Bluetooth funkcióval

(W-CONNECT)-MODUL-(WCM-BT)

A W-CONNECT modul az M-CUBE akkumulátorral együtt lehetővé teszi az M-CUBE elektromos szerszámok átfogó, vezeték nélküli kezelését és vezérlését