Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

Akkumulátor, LI-CV 18 V
AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X4,0AH

Cikksz. 5703500240

EAN 4058794431858

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

Cikksz. 5703500240
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
Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memóriaeffektus nélkül


Lítium-ion technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron



Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátoros rendszerű termékekkel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Akkumulátorok száma/kapacitása

2 x 4 Ah

Max. töltőáram

6 A

Kábelhossz

1,6 m

Tölthető akku/akku tömege

608 g

Tartalmaz: Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral:
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI
1 x
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

Leírás: 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz megfelelő töltőkészülék (CV)
Mennyiség: 1 x
2 x
Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH

AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/4AH

Leírás:
4 Ah
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
Mennyiség: 2 x