Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral
Akkumulátor, LI-CV 18 V
AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X2,0AH
MASTER
Cikksz.
5703500221
EAN 4056807897851
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
Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memóriaeffektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron
Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátoros rendszerű termékekkel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 2 Ah |
Max. töltőáram | 2 A |
Kábelhossz | 1,5 m |
Tölthető akku/akku tömege | 380 g |