Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE 18 voltos lítium-ion akkumulátor
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC

Cikksz. 5703450000
EAN 4061975171009

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

Cikksz. 5703450000
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
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz

Szoros illeszkedés és optimális hőelvezetés


Az integrált, robusztus cellakeret körbefogja a cellákat, így megvédi az akkumulátort a túlmelegedéstől és a rezgésektől.



Hosszú élettartam és optimális teljesítménykihasználás


Intelligens akkumulátorkezelő rendszer, amely folyamatosan, egyenként felügyeli a cellákat



Az akkumulátor és a munkadarabok védelme


A puha elemekkel ellátott, robusztus ház megvédi az akkumulátort a leesés során keletkező sérülésektől, és minimálisra csökkenti a kényes felületek megkarcolódásának veszélyét.



A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete


Töltöttségszint-kijelző LED

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Tölthető akku/akku tömege

695 g

Megfelelő töltőkészülékek

ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

RoHS megfelelőség

Igen

Szervíz alkatrész

Akkumulátor gépekhez

W-Connect képes

Nem

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Terméktömeg (darabonként)

734,000 g

Egycellás ellenőrzéssel

Igen

Megfelelő gépek

M-CUBE 18 V

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk