Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

M-CUBE POWERQUAD M akkumulátoros LED munkalámpa

Akkus LED munkalámpa, POWERQUAD M-CUBE
LÁMPA-AKKU-LED-(POWERQUAD-M)-W.COV

Cikksz. 5701501001

EAN 4068362042041

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
M-CUBE POWERQUAD M akkumulátoros LED munkalámpa

Cikksz. 5701501001
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
Nagy teljesítményű fényforrással és cserélhető akkumulátor-rendszerrel rendelkező lámpa
  • Fokozatmentesen szabályozható fényerejű (5–100%) fényforrás (200–4000 lumen)

  • Az M-CUBE cserélhető akkumulátor-rendszer segítségével elkerülhető az állásidő/töltési idő

  • LED panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel

  • Az opálos burkolat széles fénysugarú, csökkentett ragyogású fényt eredményez

  • Hat irányban állítható fénysugárszög

  • Ütés- és törésálló ház

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül!

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területBeltéri és kültéri használatra (opcionálisan akkumulátorcsomag-burkolattal, IP54)
ÚtmutatóA villogó fény (első szint) és a 200 lumenre csökkenő fényerő (második szint) jelzik, hogy az akkumulátort ki kell cserélni

Min./max. fényáram

200 / 4000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

Ütésállóság

IK08

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Névleges feszültség

18 V/DC

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Névleges teljesítmény

28,5 W

Min./max. működési hőmérséklet

-15 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

300 x 320 x 140 mm

Tartalmaz: M-CUBE POWERQUAD M akkumulátoros LED munkalámpa:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Leírás: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Mennyiség: 0 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk