Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE

Építési területre való, akkumulátoros rádió, BR 18-DAB+
AKKU-VEZ.NÉLK-RÁDIÓ(BR18-DAB+)-(M-CUBE)

Cikksz. 5701458000

EAN 4099618324796

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE

Cikksz. 5701458000
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
Robusztus és sokoldalú, akkus, építési területre való rádió, gazdag hangzással

Különböző lejátszási módok különféle zenékhez


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimális hangélmény számos különböző alkalmazáshoz az előre meghatározott hangszínszabályzó-beállításoknak és a nagy teljesítményű hangrendszernek köszönhetően


  • 2x 2 colos magas–középtartományú hangszóró, egyenként 10 W

  • 1x 6 colos mélynyomó, 30 W


Különféle külső csatlakoztatási lehetőségek


  • 5 V/2 A USB-A csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitású USB-eszközök lejátszására

  • 9 V/2 A USB-C csatlakozó hordozható készülékek gyors töltésére

  • AUX bemeneti aljzat a mellékelt AUX kábelen keresztüli zenelejátszáshoz


Gumival bevont ház IPX6 védettségi fokozattal és kényelmes, rögzíthető hordozófogantyúval



Menünavigáció 28 nyelven a további rendszerbeállításokhoz, mint például:


  • Ébresztőóra készenléti üzemmódban

  • Kijelzőfényerő

  • Állomáskeresés


18 V-os M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel folyamatos az áramellátása

Megjegyzés

Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőkészülékre is szükség van.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Akkumulátor üzemi feszültség

18 V/DC

Hosszúság x Szélesség x Magasság

258 x 238 x 245 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

4,8 kg

Min./max. FM rádiófrekvencia

108-87,5 MHz

Tartalmaz: Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE:
Külső csatlakozó kábel
1 x
Külső csatlakozó kábel

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Mennyiség: 1 x
Hálózati berendezés Különféle egyéb akkumulátoros eszközökhöz
1 x
Hálózati berendezés Különféle egyéb akkumulátoros eszközökhöz

MAINSADAPT-BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Leírás: Használja a megfelelő akkumulátoros készülék hálózati áramról történő működtetéséhez, az akkumulátor nélkül.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk