AUL 18 COMPACT M-CUBE USB töltőadapter
M-CUBE-AKKUS-USB-TÖLTŐ-(AUL-18-COMPACT)
Cikksz. 5701447000
EAN 4099618024504
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi az energiatartalékok mobil felhasználását
- A nagy, 45 W-os és 12 W-os töltési teljesítmény lehetővé teszi a megfelelő végberendezés gyors töltését
- Az USB-C töltőegységek univerzálisan használhatók okostelefonokhoz, tabletekhez, laptopokhoz és sok más készülékhez
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 100 x 75 x 30 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 800 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!