AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló
SAROKCSISZ-AKKUS-(AWS 18-125P C-1)-2X5AH
Cikksz. 5701446007
EAN 4099618783388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén idő előtt kikapcsolja a motort
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
- A különféle alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást a gyorsszorító anyarendszer és a védőburkolat teszi lehetővé, amelyek gyors, egyszerű és szerszám nélküli beállítást biztosítanak
- Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt, ergonomikus kialakításnak köszönhetően, a még nagyobb kényelem érdekében további rezgéselnyelő fogantyúval
Adatlapok(X)
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 9500 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,98 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!