AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT-1
SAROKCSISZOLÓ-AKKU-AWS 18-125P COMP-1-KT
Cikksz. 5701446000
EAN 4065746644020
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén idő előtt kikapcsolja a motort
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
- A különféle alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást a gyorsszorító anyarendszer és a védőburkolat teszi lehetővé, amelyek gyors, egyszerű és szerszám nélküli beállítást biztosítanak
- Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt, ergonomikus kialakításnak köszönhetően, a még nagyobb kényelem érdekében további rezgéselnyelő fogantyúval
Adatlapok(X)
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 9500 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,98 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!