Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akkus ütvefúró, ABH 18 COMPACT-1
AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT 2X5AH
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy túlterhelés vagy elakadás esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Az SDS-plus befogó gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra
- Az opcionális porelszívás alacsony porterhelést biztosít a munkavégzés során
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 5 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1400 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-5500 1/min |
Ütési energia | 2.4 J |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3.84 kg |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 6-18 mm |
Max. furatátmérő betonban | 26 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Magasság | 220 mm |
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFERBETÉT ABH 18 COMPACT 8.4.2
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!