Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akkus ütvefúró, ABH 18 COMPACT-1
AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT KART
Cikksz. 5701432000
EAN 4065746388412
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy túlterhelés vagy elakadás esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Az SDS-plus befogó gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra
- Az opcionális porelszívás alacsony porterhelést biztosít a munkavégzés során
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 0 x 0 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1400 1/min |
Min./max. ütésszám | 0-5500 1/min |
Ütési energia | 2,4 J |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 6-18 mm |
Max. furatátmérő betonban | 26 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Magasság | 220 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!