Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 COMPACT-1
AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Cikksz. 5701427000
EAN 4065746336499

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

Cikksz. 5701427000
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
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
  • Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén

  • Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal

  • Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében

  • Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

  • 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat

  • Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-600 / 0-1900 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

60 / 34 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

10 mm

Hosszúság

175 mm

Magasság

200 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,9 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/4AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt