Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

AKKUS-FÚRÓ-CSAV- ABS18SUBCOMPT-2X2AH

Cikksz. 5701426002

EAN 4099618054228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

Cikksz. 5701426002
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
Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
  • Würth M-CLICK fúróorsó az M-CLICK és M-CLICK+ rendszerek fúrótartozékainak és csatlakozófejeinek gyors, szerszám nélküli cseréjéhez, rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítva

  • A ¼ colos hatszög foglalatú főorsóba C 6.3 és E 6.3 bitek helyezhetők fúrótokmány nélkül

  • Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

  • A készülék talpazatának bal és jobb oldalán található menetes perselyek lehetővé teszik kiegészítők, például övkarabinerek vagy bittartók opcionális rögzítését

  • Hatékony és szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel

  • Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-450 / 0-1700 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

50 / 25 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Fúrótokmány-befogó

M-CLICK

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

8 mm

Hosszúság

124 mm

Magasság

200 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,1 kg

Tartalmaz: ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó:
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
2 x
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Leírás:
2 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Leírás:
18 V/DC Max. töltőáram: 4 A
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
M-CLICK quick-action drill chuck
1 x
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Leírás:
1-13 mm
Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Leírás:
A következő kofferhez: Rendszerkoffer, 8.4.2
A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
M-CLICK szögletes rögzítőelem,

M-CLICK DUGÓKULCS ADAPTER 1/4

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 db
BF-13 TC M-CLICK gyorsbefogó fúrótokmány

CSATLAKOZTATHATÓ TOKMÁNY 13 MM

Gyorsbefogó fúrótokmány volfrám-karbid szorítópofákkal és M-CLICK gyorscserés rendszerrel, M-CLICK fúróorsóval rendelkező Würth akkus fúrócsavarozókkal való flexibilis használathoz
x 1 db
M-CLICK szögletes rögzítőelem,

M-CLICK DUGÓKULCS ADAPTER 3/8

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 db
M-CLICK szögletes rögzítőelem,

M-CLICK DUGÓKULCS ADAPTER 1/2

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 db
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátorcsomag

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátorcsomag ideális professzionális és univerzális használatra
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE-TÖLTŐ-(ALG 18/12)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes

BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-33DB

Széles választék RW, PH, PZ, TX, imbusz és lapos bitek cserélhető bitrudakban, bittartóval
Spirálfúró készlet, HSCo, DIN 338, SMART STEP 25 részes

SPIRÁLF-KLT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5

Többfunkciós fúrószár egyedülálló SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) nagy pontosságú körkörös furatok kézi fúrásához szinte minden anyagban, mint például nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
x 1 db
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db

GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)

Rövid, kombinált HSS menetfúró egyedülálló SMART STEP technológiával a nagy pontosságú fúráshoz, menetmetszéshez és süllyesztékmaráshoz/sorjátlanításhoz egyetlen műveletben. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
x 1 db
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab

LÉPCSŐS-FÚRÓ-KLT-SMARTSTEP-DC-D4-20MM

AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többcélú lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és mostantól vastagabb munkadarabokhoz is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
x 1 db
Kapocs

SP-SZÍJ-KAMPÓ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk