Akkumulátoros Bluetooth® hangszóró BTS 18-40 M-CUBE
Akkus Bluetooth hangszóró, BTS 18-40 M-CUBE
AKKUS BLUETOOTH HANGSZORÓ BTS 18-40
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két hangszóró csatlakoztatása Bluetooth® üzemmódban TWS (True Wireless Stereo) funkcióval a még jobb és részletgazdagabb sztereó hangzás érdekében
- FM-rádió hangasszisztenssel az állomások navigálásához
- 5 V/2 A USB A típusú csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitással rendelkező USB-adathordozók olvasására
- AUX bemenetes jack csatlakozó zenelejátszáshoz a mellékelt AUX kábelen keresztül
- 5/8"-os menetes csatlakozó ¼"-os szűkítő persellyel opcionális kamera-/lézerállványra szereléshez
- Ház IPX5 védettségi fokozattal és alumínium hordozófogantyúval
- Opcionális tápellátás 18 voltos M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel
Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőre is szükség van.
Adatlapok(X)
Hálózati üzemi feszültség | 230 V/AC |
Akkumulátor üzemi feszültség | 18 V/DC |
Min./max. FM rádiófrekvencia | 87,5-108 kHz |
Kimenet (2 x hangszóró) | 34 W |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,97 kg |
AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
SP-COVER
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!