Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

SAROKCSISZ-AKKUS-(AWS18-125E PWR+)-2X5AH

Cikksz. 5701424007

EAN 4099618944284

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Cikksz. 5701424007
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
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
  • A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén azonnal kikapcsolja a motort

  • A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben

  • Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal

  • Garantált a biztonságos munkavégzés, mivel az elektronikus motorvédő funkció azonnal kikapcsolja a motort beragadás vagy leejtés esetén

  • A szerszám nélküli gyorsbefogó anyarendszer és a védőburkolat lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást.

  • Kompakt, ergonomikus kialakítás kiegészítő rezgésgátló fogantyúval a nagyfokú kényelem és a fáradságmentes munkavégzés érdekében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerszám közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz. Tökéletesen használható a termékválasztékunkba tartozó vágó- és nagyolótárcsákkal.

Névleges feszültség

18 V/DC

Max. üresjárati fordulatszám

8600 1/min

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül

1,63 kg

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Tartalmaz: Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE:
1 x
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Leírás:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
2 x
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátorcsomag

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás:
1 x 5 Ah
A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátorcsomag ideális professzionális és univerzális használatra
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás:
18 V/DC Max. töltőáram: 8 A
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Leírás:
A következő kofferhez: Rendszerkoffer, 8.4.3
A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hallásvédő füldugó, x-100

FÜLDUGÓ ERGONOMIKUS

Ergonomikus, kúposra formált, egyszer használatos füldugó rendkívül zajos környezetbe
x 50 db
Driver Classic védőkesztyű

MARHABŐR SOFŐRKESZTYŰ CLASSIC 9-ES

Kiváló minőségű sofőr stílusú védőkesztyű, teljes egészében tartós, puha marhabőrből készült
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Lamellás csiszolókorong, nemesacél

CSSZLT-LMLLS-CK-ÍVELT-F22,23-G40-D125

Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására
x 10 db
CERALINE vulkánfíber tárcsa

VULKÁNFÍBERTÁRCSA-KK-K36-D125X22,23MM

Alacsony felületi nyomás melletti nagy anyagleválasztási teljesítményhez acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz
x 25 db
Támasztótányér hűtő hornyokkal Vulkánfiber tárcsákhoz

TÁMASZTÓ TÁNYÉR VULKÁNF 125 VENTILÁTOROS

Hosszú élettartam és tökéletesen készremunkált felület.
x 1 db
SPEED vágótárcsa acélhoz

VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V1,0-F22,2-D125

Vágótárcsánk hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
SPEED vágótárcsa nemesacélhoz

VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM

Vágótárcsánk hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
LONGLIFE & SPEED vágótárcsa Acélhoz és nemesacélhoz

VGKRNG-LS-ST/A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM

Vágótárcsánk nagyon hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk