Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

SRKCSSZL-AKKUS-(AWS 18-125 E POWER+)

Cikksz. 5701424000

EAN 4065746530071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Cikksz. 5701424000
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
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
  • A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén azonnal kikapcsolja a motort

  • A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben

  • Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal

  • Garantált a biztonságos munkavégzés, mivel az elektronikus motorvédő funkció azonnal kikapcsolja a motort beragadás vagy leejtés esetén

  • A szerszám nélküli gyorsbefogó anyarendszer és a védőburkolat lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást.

  • Kompakt, ergonomikus kialakítás kiegészítő rezgésgátló fogantyúval a nagyfokú kényelem és a fáradságmentes munkavégzés érdekében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerszám közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz. Tökéletesen használható a termékválasztékunkba tartozó vágó- és nagyolótárcsákkal.

Névleges feszültség

18 V/DC

Max. üresjárati fordulatszám

8600 1/min

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül

2 kg

Hangnyomásszint

83 dB

Uncertainty K (Sound-pressure level)

3 dB

Hangteljesítményszint

91 dB

Uncertainty K (Noise level)

3 dB

Rezgéskibocsátási érték, ah (felületi csiszolás)

2,4 m/s²

K bizonytalansági tényező (felületi csiszolás)

1,5 m/s²

Vibration emission value ah (separating/cutting)

2,4 m/s²

Uncertainty K (separating/cutting)

3,5 m/s²

Tartalmaz: Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE:
1 x
Gyorsszorító anya, Fixtec

GYORSFESZÍTŐANYA MAX 150-ES

Leírás:
49 mm
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Mennyiség: 1 x
1 x
Védőburkolat elválasztó kapocs sarokcsiszolókhoz

ET-VÉDŐSAPKA

Leírás:
ƒTárcsa átmérő: 125 mm
Tapadó vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-HANDLE

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lamellás csiszolókorong, nemesacél

CSSZLT-LMLLS-CK-ÍVELT-F22,23-G40-D125

Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására
x 10 db
CERALINE vulkánfíber tárcsa

VULKÁNFÍBERTÁRCSA-KK-K36-D125X22,23MM

Alacsony felületi nyomás melletti nagy anyagleválasztási teljesítményhez acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz
x 25 db
Támasztótányér hűtő hornyokkal Vulkánfiber tárcsákhoz

TÁMASZTÓ TÁNYÉR VULKÁNF 125 VENTILÁTOROS

Hosszú élettartam és tökéletesen készremunkált felület.
x 1 db
SPEED vágótárcsa acélhoz

VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V1,0-F22,2-D125

Vágótárcsánk hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
SPEED vágótárcsa nemesacélhoz

VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM

Vágótárcsánk hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Hallásvédő füldugó, x-100

FÜLDUGÓ ERGONOMIKUS

Ergonomikus, kúposra formált, egyszer használatos füldugó rendkívül zajos környezetbe
x 50 db
Driver Classic védőkesztyű

MARHABŐR SOFŐRKESZTYŰ CLASSIC 9-ES

Kiváló minőségű sofőr stílusú védőkesztyű, teljes egészében tartós, puha marhabőrből készült
LONGLIFE & SPEED vágótárcsa Acélhoz és nemesacélhoz

VGKRNG-LS-ST/A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM

Vágótárcsánk nagyon hosszú élettartammal és maximális vágási teljesítménnyel rendelkezik
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk