Feltét MSV 55-TS az ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE típushoz
Tárazott csavarbehajtó adapter, MSV 55-TS
CSAVARTÁR ATS 18 570140900X
Cikksz. 5701421000
EAN 4062856015160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szerszám nélkül állítható csavarozási mélység és mélységbeállító ütköző
A beállító kerékkel a mélységbeállító ütköző gyorsan és szerszámmentesen beállítható. A csavarozási hossz szintén szerszámok nélkül, csúszkával állítható.
Sorozatcsavarozások esetében időt takarít meg
Használható tárazott csavarokhoz.
Nagy üzemi flexibilitás
25–55 mm hosszú, valamint 3,5–4,2 mm átmérőjű csavarokhoz használható.
A könnyű és robusztus háznak köszönhetően nagyon könnyen kezelhető
Még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén sincs szükség nagy erőfeszítésre.
Adatlapok(X)
Tárkapacitás | 50 darab |
A következő szárátmérőhöz: | 3,5–4,2 mm |
A következő csavarhosszhoz: | 25–55 mm |
A következő csavarfej-átmérőhöz: | 8,5 mm |
Adapter átmérő | 39 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 557,000 g |