Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus ütvecsavarozó, ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/4 COMPACT KART

Cikksz. 5701415000

EAN 4061975284822

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE

Cikksz. 5701415000
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
Könnyű és kompakt akkus ütvecsavarozó ¼"-os bitbefogóval (E 6.3)
  • Három fordulatszám/forgatónyomaték-szint, valamint a megfelelő csavarkötéshez beállítható három másik üzemmód teszi lehetővé az optimális beállítást az alkalmazások széles skálájához

  • Tripla LED a hajtóműházon a munkaterület optimális megvilágításához

  • A túlterhelés elleni védelemmel ellátott szénkefe nélküli motor kis karbantartási igényű, tartós és erős

  • Fáradságmentes és felhasználóbarát munkavégzés a kompakt és könnyű kialakításnak, valamint a gumírozott fogantyúnak köszönhetően

  • Nincs visszarúgás vagy nyomatékhatás a csuklón

  • Az ¼ colos E 6.3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ajánlott maximális csavarméret: M16 belső hatszög kulcsnyílású vagy TX behajtással. Hatszög csatlakozású csavarhúzókhoz, maximum M8-as méretig (13-as méret).



Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

Min./max. üresjárati sebesség

0-3000 Ford/perc

Min./max. ütésszám

0-4000 Ford/perc

Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor

295 Nm

A következő csavarhoz:

M5 - M16

Szerszámbefogó típusa

1/4-os belső hatlapú

Hosszúság

150 mm

Szélesség

65 mm

Magasság

250 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,7 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/4 colos dugókulcs betét, készlet 5 részes

DUGÓKULCS-1/4-KLT-MÁGN-L51MM-5DB

A legáltalánosabban használt mágneses dugókulcsbetétekkel mechanikus eljárásokhoz
x 1 db
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/4AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt