APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész
AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ APS 18 COMPACT KART
Cikksz. 5701413000
EAN 4061975284969
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszú élettartam a rendkívül kevés karbantartást igénylő és hatékony, EC szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- Könnyű és szerszámmentes fűrészlapcsere automatikus kilökődéssel
- A porvédelem optimalizálja a fűrészpor* elszívását, és megakadályozza a faforgácsok szétrepülését
- Würth fűrészlapokkal összehangolva az optimális vágási teljesítmény érdekében, különösen fában
- Öt lépésben állítható sebesség az alkalmazásnak megfelelően
- Az automatikus sebességváltó lehetővé teszi a fűrészelés lassú indítását és a sebesség automatikus növelését
- Felkapcsolható LED-lámpa, gombnyomással be- és kikapcsolható
- Három lépésben állítható ingamozgás a rugalmas alkalmazhatóság érdekében
- Beépített porelszívás: A poradapter lehetővé teszi Würth porszívó csatlakoztatását (adapteren keresztül)
- Bevizsgált és optimalizált porelszívási teljesítmény, porvédelemmel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 900-2900 1/min |
Lökethossz | 23 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Max. vágásmélység fában | 135 mm |
Max. vágásmélység alumíniumban | 20 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,6 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 2 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!