Akkus orrfűrész, AFS 18 COMPACT M-CUBE
AKKUS ORRFŰRÉSZ AFS 18 COMPACT KART
Cikksz. 5701412000
EAN 4061975284846
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem óvja az elektromos szerszámot a túlterheléstől
- Hosszú élettartamú motor: Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés, mert a gépet csak előzetes kioldás után lehet elindítani
- Az ingamozgás állítótárcsával kapcsolható be és ki
- A puha fogantyú kényelmes, csúszásbiztos tartást biztosít
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 0-3200 Ford/perc |
Lökethossz | 28 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3,6 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 2,9 kg |
Hosszúság | 443 mm |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 200 mm |
Max. vágásmélység fában | 255 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Külső csomagolás tömege | 0,3 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!