Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT
AKKUS KÖRFŰRÉSZ AHKS 18-68 COMPACT KART
Cikksz. 5701411000
EAN 4061975284891
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem óvja az elektromos szerszámot a túlterheléstől
- Hosszú élettartamú motor: Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- A biztonságos munkavégzés szavatolt, mivel az elektromos szerszám csak a kioldógomb és a biztonsági kapcsoló egyidejű megnyomásával indítható el
- A nagy, 68 mm-es vágási mélység lehetővé teszi az univerzális felhasználást az építkezéseken
- Vezetősínnel kompatibilis
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 4400 Ford/perc |
A következő furatátmérőhöz | 30 mm |
Fűrésztárcsa átmérő | 190 mm |
Max. vágásmélység 90 foknál | 68 mm |
Max. vágásmélység 45 foknál | 50 mm |
Alaplemez hossz x alaplemez szélesség | 300 x 185 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 4,6 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!