Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE
AKKUS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600 2X2AH
Cikksz. 5701410004
EAN 4061975284877
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tartós fém hajtómű és az integrált túlterhelés elleni védelem megakadályozza a motor elakadását keményített anyagokkal történő használat esetén
- A cső rövidítéséhez használható átalakítókészletnek köszönhetően rendkívül praktikus – alkalmas 400 ml-es és 600 ml-es fóliatömlőkhöz, és használható nyomólapos kartusokhoz is (cikksz.5700202004)
- A tolórúd automatikus szétkapcsolása meggátolja a csöpögést, mivel a tolórúd a kapcsoló kioldása után azonnal szétkapcsolódik – biztosítva, hogy minden csík kinyomása tiszta legyen
- Az érzékeny kapcsoló, a sebességállító kerék és a nagy kinyomó erő lehetővé teszi a kinyomási sebesség pontos szabályozását, valamint biztosítja a tiszta és pontos munkavégzést még nagy viszkozitású anyagok esetében is
Adatlapok(X)
Alkalmas a közepestől a nagy viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Szélvédőragasztóhoz ideális.
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Nyomóerő | 5000 N |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,3 kg |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!