Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE
Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600
AKKUS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600 KART


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartós fém hajtómű és túlterhelés elleni védelem
Elkerülhető, hogy a kikeményedett anyag miatt elakadjon a motor.
Az átalakító készlet segítségével könnyebben használható
400 és 600 ml-es tasakokhoz alkalmas. A nyomólemez használatával a(z) 5700202004 cikksz. kartusok is felhasználhatók. Az átalakító készlet segítségével a tubus a még kényelmesebb használat érdekében lerövidíthető.
A tolórúd automatikus tisztítása
A tolórúd pillanatnyi szétkapcsolódása a kapcsoló kioldása után meggátolja a csöpögést, ezáltal biztosítja, hogy minden csík kinyomása tiszta legyen.
Fordulatszám szabályozás az optimális sebességű alkalmazáshoz, még a nagy viszkozitású anyagok esetében is
A fordulatszám-állító kerék , az érzékeny kapcsoló és a nagy teljesítményű kinyomás a nagy viszkozitású anyagok esetében is lehetővé teszi a könnyű, tiszta és pontos kinyomást.
Adatlapok(X)
Alkalmas a közepestől a nagy viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Szélvédőragasztóhoz ideális.
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Nyomóerő | 5000 N |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2.3 kg |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!