Akkus gipszkartonszerelő csavarbehajtó, ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akkus g.kartonsz. csavarbehajtó, ATS 18 AUTOMATIC
AKKUS GIPSZKARTON CSAV ATS 18 A KART
Cikksz. 5701409000
EAN 4061975268150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ha a kapcsoló AUTOMODE üzemmódban van rögzítve, a motor csak a csavar felületi nyomásával indítható el, lehetővé téve a kényelmes, csendes és energiatakarékos munkavégzést
- A gyorscserés bittartó gyors és kényelmes bitcserét tesz lehetővé, főleg az opcionális rátéteszközzel való munkavégzés közben
- A mélységbeállító ütköző lehetővé teszi a becsavarozási hossz könnyű beállítását a tiszta munkaeredmények érdekében
- Folyamatos motorellenőrzés az elektronikus motorvédelmi funkció révén, amely időben kikapcsolja a motort eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hosszú élettartam a hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli, teljesítménytartalékos EC motornak köszönhetően, amely terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
- A rendkívül kompakt, ergonomikus és könnyű kialakítás kényelmes és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé
✔ WÜRTH M-CUBE akkumulátorrendszer
✘ CV akkumulátorrendszer
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-5000 Ford/perc |
Max. forgatónyomaték | 5 Nm |
Max. csavarátmérő | 5 mm |
Szerszámbefogó típusa | 1/4os gyorsbefogó tokmány |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,35 kg |
Magasság | 183 mm |
Hosszúság | 235 mm |
Szélesség | 52 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!