Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE

Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 BASIC KART
MASTER M-CUBE

Cikksz. 5701408000
EAN 4061975268174

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompakt és nagy teljesítményű, 18 V-os akkus fúrócsavarozó könnyű és közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
  • Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

  • Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén

  • A racsni és retesz funkcióval rendelkező fém fúrótokmánnyal biztonságos a szerszámbefogás, 1,5–13 mm-es szerszámokhoz megfelelő

  • Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-500 / 0-1600 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

50 / 25 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 PCS

Rechargeable battery/battery capacity

0 Ah

Max. furatátmérő acélban

10 mm

Max. ajánlott furatátmérő fémben

10 mm

Max. csavarátmérő

8 mm

Length

186 mm

Height

243 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1.6 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220-240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt.
x 1 db