Akkus porelszívó, ASA 18 COMPACT M-CUBE
ASA 18 COMPACT porelszívó
PORELSZÍVÓ ABH 18 COMPACT 570140300X
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyakorlatilag pormentes munkavégzés
Megvédi a belső felületeket a finompor lerakódásától.
Nincs szükség külső elszívóra
A porszívó már rendelkezik elszívó funkcióval. Az eszköz a fúrókalapácsból nyeri az energiát, egy dugaszoló csatlakozón keresztül.
Automata elszívó funkció
Az elszívást a fúrókalapácson lévő kapcsoló aktivizálása automatikusan elindítja, és kb. 5 másodpercig működik a fúrást követően. Ez biztosítja, hogy a fúró eltávolításakor egyébként a földre hulló fúrási port is felszívja a készülék.
Meggátolja hogy túl mély furatok keletkezzenek.
Állítható mélységbeállító ütköző skálával.
Optimálisan megvilágított munkaterület
A talpazaton lévő LED lámpa azt is megakadályozza, hogy a teleszkópos kar árnyékot vessen.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Min./max. a következő fúrófej-átmérőhöz: | 4-16 mm |
A következő min./max. fúrófej-hosszhoz | 100-160 mm |
Max. fúrásmélység ciklusonként | 85 mm |
Weight | 1.6 kg |