Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
AKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT 2X5AH
Cikksz. 5701406008
EAN 4099618732737
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Három teljesítményszint és egy további automata üzemmód, amely leállítja a motort, amikor az ütőmű elindul, így minimálisra csökkenti a csavarkötés sérülésének kockázatát
- A nagy fordulatszám és ütőfrekvencia nagyobb, akár 800 Nm-es indulási forgatónyomatékot eredményez, amely lehetővé teszi a megszorult kerékanyák meglazítását is
- A túlterhelés elleni védelemmel ellátott szénkefe nélküli motor kis karbantartási igényű, tartós és erős
- Fáradságmentes és felhasználóbarát munkavégzés a kompakt és könnyű kialakításnak, valamint a gumírozott fogantyúnak köszönhetően
- Nincs visszarúgás vagy nyomatékhatás a csuklón
- Tripla LED a hajtóműházon a munkaterület optimális megvilágításához
Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval. Használjon fülvédőt és védőszemüveget.
Adatlapok(X)
Az ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE típus ideális a szoros csavarkötések meghúzásához és meglazításához, legfeljebb M20-as méretig.
Az autóiparban az ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE típust használják a kerékrögzítők lazítására.
Az automata üzemmód csak olyan csavarkötésekhez alkalmas, amelyek nem igényelnek meghatározott nyomatékot. Ha a csavarfej a csavarozási folyamat során egy szintbe kerül a munkadarabbal, és a készülék ütőműve elindul, a motor automatikusan kikapcsol.
Min./max. üresjárati sebesség | 0-2750 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-3500 Ford/perc |
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor | 460 Nm |
A következő csavarhoz: | M10 - M20 |
Szerszámbefogó típusa | 1/2-os külső négylapú |
Hosszúság | 199 mm |
Szélesség | 71 mm |
Magasság | 253 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,4 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
CASEINRT-(ASS 18-12IN COMPACT)-8.4.2
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!