Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18-1/2 colos, COMPACT
AKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT 2X5AH
MASTER M-CUBE

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Három teljesítményszint és egy további automata üzemmód, amely leállítja a motort, amikor az ütőmű elindul, így minimálisra csökkenti a csavarkötés sérülésének kockázatát
- A nagy fordulatszám és ütőfrekvencia nagyobb, akár 800 Nm-es indulási forgatónyomatékot eredményez, amely lehetővé teszi a megszorult kerékanyák meglazítását is
- A túlterhelés elleni védelemmel ellátott szénkefe nélküli motor kis karbantartási igényű, tartós és erős
- Fáradságmentes és felhasználóbarát munkavégzés a kompakt és könnyű kialakításnak, valamint a gumírozott fogantyúnak köszönhetően
- Nincs visszarúgás vagy nyomatékhatás a csuklón
- Tripla LED a hajtóműházon a munkaterület optimális megvilágításához
Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval. Használjon fülvédőt és védőszemüveget.


Adatlapok(X)
Az ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE típus ideális a szoros csavarkötések meghúzásához és meglazításához, legfeljebb M20-as méretig.
Az autóiparban az ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE típust használják a kerékrögzítők lazítására.
Az automata üzemmód csak olyan csavarkötésekhez alkalmas, amelyek nem igényelnek meghatározott nyomatékot. Ha a csavarfej a csavarozási folyamat során egy szintbe kerül a munkadarabbal, és a készülék ütőműve elindul, a motor automatikusan kikapcsol.
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFERBETÉT ASS 18 1/2 COMPACT 8.4.2
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!