Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus ütvefúró-csavarhúzó, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Akkus ütvecsavarozó, ABS 18 POWER COMBI
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER COMBI KART

Cikksz. 5701405000
EAN 4061975196651

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiemelkedően hatékony, praktikus akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kapcsolható ütvefúró üzemmóddal és 140 Nm nyomatékkal
  • Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani a csavarozás, fúrás és ütvefúrás között

  • Folyamatos motorellenőrzés, hogy a túlhevülése vagy elakadása esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort

  • Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal, terhelés alatt is stabilabb fordulatszámot tart fenn

  • Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít

  • Erős kialakítás építési területeken való intenzív használathoz

  • Maximális élettartam és kismértékű kopás

  • 13 mm-es Röhm fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal

  • Elektronikus jelkapcsoló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-550 / 0-2000 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

140 / 60 Nm

Max. ütésszám

32000 U/min

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,3 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

12 mm

Hosszúság

215 mm

Magasság

260 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

KOFFERBETÉT ABS 18 POWER/COMBI 8.4.2

A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D83MM

Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
x 1 db
DUO-S ütvefúró hengeres szárral

ÜTVEFÚRÓ-HENG-D8-L120-WL80MM

Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
x 2 db
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-14X390MM

Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében