Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER KART
Cikksz. 5701404000
EAN 4061975196606
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Folyamatos felügyelet és a motor korai leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- A robusztus kialakításnak köszönhetően minden alkatrész megfelel az építési területeken való intenzív használatra, és képes kibírni az átlagos munkamagasságokból történő leesést.
- 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat
- Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-550 / 0-2000 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 140 / 60 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő alumíniumban | 13 mm |
Max. ajánlott furatátmérő fémben | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 12 mm |
Hosszúság | 205 mm |
Magasság | 260 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!