Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/BW6hsnhu5g8

AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 1
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 2
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 3
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 4
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 5
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS - CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION - 6

AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS

Akkumulátoros csavarozó, AS 4 RW EDITION
CSAVAROZÓ-AKKUS-AS4-RW-EDITION

Cikksz. 5701300024
EAN 4065746593076

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS

Cikksz. 5701300024
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
Praktikus és nagy teljesítményű akkus csavarozó öt nyomatékbeállítással
  • ¼ colos bittartó és a „Push&Go” funkciónak köszönhetően könnyen kezelhető

  • Bekapcsolható a csavarhúzónak a csavarba, majd az alapfelület felé történő benyomásával, vagy a külön bekapcsoló gomb megnyomásával

  • Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás, a kis súly révén sokféle helyzetben kényelmesen használható

  • Az öt nyomatékbeállítással és maximális teljesítmény móddal rendelkező mechanikus tengelykapcsoló lehetővé teszi, hogy bármilyen csavarfej esetén pontos munkát végezhessen

  • Az elektromos fék a csavarhúzó kikapcsolásakor azonnal megállítja a motort, így megakadályozza a csavarfej túlhúzását
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

3,6 V

Gép tömege tölthető akkumulátorral

310 g

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1,5 Ah

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes

BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-17DB

Széles választék RW, PH, PZ, TX, imbusz és lapos bitek cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes

BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-33DB

Széles választék RW, PH, PZ, TX, hatszög és hornyolt bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Bittartó doboz, 4-es méret 17 részes

BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-17DB

Széles választék 25 és 70 mm hosszúságban RW, PH, PZ, TX, imbuszkulcs és lapos csavarhúzó véggel, cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható