Akkus orrfűrész AFS 12 COMPACT M-CUBE
AFS 12 COMPACT akkumulátoros orrfűrész
AKKUS TIGRISFŰRÉSZ AFS 12 COMPACT 2X3AH
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőfeszítés nélküli munka
A vékony markolat és a bőséges fogási felület nagyfokú ergonómiát és fáradtságmentes munkavégzést biztosít.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
A fűrészlap gyorscserélő tokmánya gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé.
Szabályozó kapcsoló
A szabályozó kapcsoló lehetővé teszi a működési sebesség optimális beállítását és a lassú indítást.
Megnövelt biztonság
A tartozék övcsíptető lehetővé teszi a biztonságos felfüggesztést más munkák során.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 0-3000 Ford/perc |
Lökethossz | 12,5 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,31 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,05 kg |
Ajánlott max. fűrészlaphossz | 152 mm |
Hosszúság | 268 mm |
Szélesség | 76 mm |
Magasság | 191 mm |
Max. vágásmélység fában | 70 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Külső csomagolás tömege | 0,71 kg |
![Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27761534.jpg)
LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/3AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR![Műanyag hordozótáska Műanyag hordozótáska](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/394830403.jpg)
TRANBG-(AFS12-COMPACT)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!