Akkus orrfűrész, AFS 12 COMPACT M-CUBE
AFS 12 COMPACT akkumulátoros orrfűrész
AKKUS TIGRISFŰRÉSZ AFS 12 COMPACT 2X2AH

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fáradtságmentes, rendkívül ergonomikus munkavégzés a vékony markolatnak és a bőséges fogási felületnek köszönhetően
- Szerszámmentes gyorscserés rendszer a fűrészlapokhoz
- A gyorsító kapcsoló lehetővé teszi a munkasebesség és a lassú indítás optimális beállítását
- Megnövelt biztonság a mellékelt övcsipesz révén, mely biztonságos rögzítést kínál egyéb munkavégzés során
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 0-3000 Ford/perc |
Lökethossz | 12,5 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,31 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,05 kg |
Ajánlott max. fűrészlaphossz | 152 mm |
Hosszúság | 268 mm |
Szélesség | 76 mm |
Magasság | 191 mm |
Max. vágásmélység fában | 70 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Külső csomagolás tömege | 0,71 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!