Akkus kinyomópisztoly, AKP 12 COMPACT M-CUBE
KINYOMÓPISZTOLY-AKKU-AKP12-COMPACT-2X2AH
Cikksz. 5701107003
EAN 4065746760690
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Normál típus 310 ml-es kartusokhoz, a választható tartozékoknak köszönhetően használható még 400 és 600 ml-es tasakokhoz is
- A tolórúd azonnali leválasztása és az automatikus visszatérés megakadályozza a tömítőanyag/ragasztóanyag csöpögését/megfolyását
- Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron, amely biztosítja az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követését.
Adatlapok(X)
Az AKP 12 elsősorban a kis viszkozitású tömítőanyagok felvitelére való. Az AKP 18 COMPACT az erősen viszkózus ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz, például ablakragasztókhoz ajánlott.
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Nyomóerő | 1780 N |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,1 kg |
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-A-330)
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-600)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!