Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros csavarozó AS 12 COMPACT M-CUBE

Akkumulátoros csavarhúzó, AS 12, 1/4˝ COMPACT
AKKUS CSAVAROZÓ AS 12-1/4 COMPACT 2X3AH
MASTER M-CUBE

Cikksz. 5701104004
EAN 4061975218919

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kompakt és hatékony akkus csavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
  • Kényelmes és kímélő munkavégzéshez akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is

  • Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás. Vékony markolat és biztonságos lábelhelyezés a becsúsztatható akkumulátorrendszernek köszönhetően

  • Folyamatos motorellenőrzés, mivel az elektronikus motorvédelmi funkció már az eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén kikapcsolja a motort

  • Az ¼"-os E 6,3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé

  • Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-400 / 0-1500 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

32 / 19 Nm

Szerszámbefogó típusa

1/4-os belső hatlapú

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1.09 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

3 Ah

Tartalmaz: Akkumulátoros csavarozó AS 12 COMPACT M-CUBE:
Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE
2 x
Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/3AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás:
3 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás: BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x
Műanyag hordozótáska
1 x
Műanyag hordozótáska

BG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM

Leírás: Hordtáska 12 V-os akkus elektromos szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
MFD-S univerzális fúrószár, 1/4 colos hatlapú szárral

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D6-L100-WL54MM

ZEBRA
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak
x 2 db
Kombi menetfúró szár HSS

ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M6

ZEBRA
Kiforrott precíziós szerszám; fúrás, menetvágás és süllyesztés egy munkafolyamatban
x 1 db