Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus csavarhúzó, AS 12 COMPACT M-CUBE

AKKUS CSAVAROZÓ AS 12-1/4 COMPACT 2X2AH

Cikksz. 5701104002

EAN 4065746412780

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus csavarhúzó, AS 12 COMPACT M-CUBE

Cikksz. 5701104002
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
Rendkívül kompakt és hatékony akkus csavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
  • Kényelmes és kímélő munkavégzéshez akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is

  • Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás. Vékony markolat és biztonságos lábelhelyezés a becsúsztatható akkumulátorrendszernek köszönhetően

  • Folyamatos motorellenőrzés, mivel az elektronikus motorvédelmi funkció már az eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén kikapcsolja a motort

  • Az ¼ colos E 6,3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé

  • Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-400 / 0-1500 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

32 / 19 Nm

Szerszámbefogó típusa

1/4-os belső hatlapú

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,09 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Tartalmaz: Akkus csavarhúzó, AS 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Akkumulátor, Li-ion 12 V M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/2AH M-CUBE BASIC

Leírás:
2 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/2 BASIC

Leírás:
2 A
BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x
Műanyag hordozótáska
1 x
Műanyag hordozótáska

BG-(ABS12 COMPACT)-12V

Leírás:
310 mm 95 mm 230 mm
Hordtáska 12 V-os akkus elektromos szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
MFD-S univerzális fúrószár, 1/4 colos hatlapú szárral

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D6-L100-WL54MM

Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk