Akkus ütvefúró, ABH 12 COMPACT M-CUBE
Akkus ütvefúró, ABH 12 COMPACT
AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 12 COMPACT 2X4AH
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani a ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Robusztus fúrótokmány, az alkalmazások széles körére, és biztonságosan rögzíti az SDS-Plus szerszámokat
- Erős fényű LED az akkumulátorblokkon a munkaterület optimális megvilágításához
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 4 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-900 Ford/perc |
Ütési energia | 1.1 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1990 g |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 5-8 mm |
Max. furatátmérő betonban | 13 mm |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Hosszúság | 235 mm |
Magasság | 195 mm |
LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/4,0AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!