Akkus ütvefúró, ABH 12 COMPACT M-CUBE
Akkus ütvefúró, ABH 12 COMPACT
AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 12 COMPACT KART
MASTER M-CUBE

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani a ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Robusztus fúrótokmány, az alkalmazások széles körére, és biztonságosan rögzíti az SDS-Plus szerszámokat
- Erős fényű LED az akkumulátorblokkon a munkaterület optimális megvilágításához
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 0 x 0 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-900 Ford/perc |
Ütési energia | 1.1 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1780 g |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 5-8 mm |
Max. furatátmérő betonban | 13 mm |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Hosszúság | 235 mm |
Magasság | 195 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!