Akkus fúró-csavarozó, ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akkumulátoros fúrócsavarozó, ABS 12 COMPACT
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 12 COMPACT KART

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fáradságmentes munkavégzés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- Folyamatos felügyelet és a motor korai leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- A racsni és retesz funkcióval rendelkező fúrótokmány használatával biztonságos a szerszámok felfogatása, 0,8–10 mm-es szerszámokhoz megfelelő
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-400 / 0-1500 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 32 / 19 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 0,8-10 mm |
Fúrótokmány-befogó | 3/8 x 24 UNF |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Max. csavarátmérő | 6 mm |
Hosszúság | 177 mm |
Magasság | 215 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,21 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!