Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral
Akkumulátor, Li-ion, 12 V
AKKU KLT TÖLTŐ PYP LI-ION 12V 2X4AH
Cikksz.
5700139206
EAN 4062856953486
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
Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Lítium-ion technológia
Akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Töltöttségi szint feltüntetése az akkumulátoron
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 4 Ah |
Max. töltőáram | 4 A |
Kábelhossz | 1,60 m |
Tölthető akku/akku tömege | 720 g |
Tartalmaz: Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral:
1
x
Töltőkészülék, 12 V, AL 40-LI LI 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorhoz
TÖLTŐ PYP 12V AL40-LI
MASTER
Leírás:
12 V
Mennyiség:
1
x
2
x
Leírás:
4 Ah
Kompakt, 12 V-os akkumulátor
Mennyiség:
2
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.