Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus kézi körfűrész, HKS 12-A

Akkus kézi körfűrész, HKS 12-A
AKKUS KÖRFŰRÉSZ PYP HKS 12-A 2X2AH
MASTER

Cikksz. 5700134002
EAN 4062856952823

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kompakt és praktikus 12 V-os kézi körfűrész, mellyel gyorsan lehet fűrészelni. Fa fűrészeléséhez

Kényelmes és kímélő munka


Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás



Pontos vágásokhoz ideális


A robusztus alumínium alaplemez, a megfelelő vezetősín és a mellékelt vezetőléc együtt pontos vágást biztosít.



Pormentes munkavégzés


Ipari porszívóval a szívócsonk jóvoltából elszívható a por.



Li-ion akkumulátorcsomag


Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.



Optimálisan megvilágított munkafelület


LED-világítás

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Max. üresjárati fordulatszám

1400 U/min

A következő furatátmérőhöz

15 mm

Fűrésztárcsa átmérő

85 mm

Max. vágásmélység 90 foknál

26.5 mm

Max. vágásmélység 45 foknál

17 mm

Alaplemez hossz x alaplemez szélesség

167 x 88 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1.4 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 PCS

Rechargeable battery/battery capacity

2 Ah

Tartalmaz: Akkus kézi körfűrész, HKS 12-A:
2 x
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V

AKKUMULÁTOR PYP LI-ION 12V 2AH

Leírás:
2 Ah
Kompakt, 12 V-os akkumulátor
Mennyiség: 2 x
1 x
Töltőkészülék, 12 V, AL 40-LI LI 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorhoz

TÖLTŐ PYP 12V AL40-LI

Leírás:
12 V
Mennyiség: 1 x
1 x
Műanyag hordozótáska

TÁSKA PYP 280X430X120MM

Leírás: Hordtáska 12 V-os akkus elektromos szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális összekötő idom porelszíváshoz

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ

Elektromos szerszámokhoz
x 1 db
Univerzális összekötőhüvely elektromosan vezető

ISS ELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ

x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Asztalos szorító körfűrészhez

KÖTÖELEM SÍNHEZ

A vezetősín rögzítéséhez a munkadarabon
Csatlakozó körfűrészhez

ÖSSZEKÖTŐ IDOM VEZETŐ SÍNHEZ HKS55-COMBI

x 1 db
Vezetősín körfűrészhez

VEZETŐSÍN 1500 MM (HKS 52,55,62-HÖZ

Alkalmas AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A típushoz
x 1 db
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V

AKKUMULÁTOR-LI-12V/4,0AH

Kompakt, 12 V-os akkumulátor
x 1 db