Akkumulátoros dekopírfűrész STP 12-A
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 12-A
AKKUS DEKOPÍRF STP 12-A A/T NÉLKÜL KOFF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és kímélő munka
Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás
Jobb csúszási tulajdonságok és a kényes felületek védelme
Erős alumínium alaplemez műanyag talppal
Szerszám nélküli és gyors fűrészlapcsere
a fűrészlap-gyorscserélő rendszer segítségével
Optimálisan megvilágított munkaterület
LED-világítás
Li-ion akkumulátorcsomag
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 1500-2800 Ford/perc |
Lökethossz | 18 mm |
Max. gérszög | 45 fok |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Max. vágásmélység fában | 70 mm |
Max. vágásmélység alumíniumban | 3 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1.5 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1.3 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
CASEINRT-(STP 12-A)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!