Rendszerkoffer 4.4.1, átlátszó
Rendszerkoffer 4.4.1, átlátszó
SYSTEMKOFFER-4.4.1.-TRANSZPARENS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes áttekintés
Átlátszó fedél a tartalom jó átláthatóságához.
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a tartalom testreszabását a különböző alkalmazásokhoz
- A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és járműberendezésben
Több koffer kombinálható
Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.
Számos funkcionális elemmel
- A dobozok elhelyezhetők a fedél és az aljzat szerkezetében, ami megakadályozza a bennük levő tartalom kiesését
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett fogantyúkkal
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A fogantyú teherbíró képessége max. 60 kg
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Red Dot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
Az átlátszó fedél nem használható a következőkkel: Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1 és Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Szélesség | 370 mm |
Mélység | 278 mm |
Magasság | 85 mm |
Anyag | ABS/PC |
Terméktömeg (darabonként) | 1227 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 335 x 231,25 x 54 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!