Rendszerkoffer 4.4.1
System koffer, 4.4.1
SYSTEMKOFFER-4.4.1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott belső kialakítását
- A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer egyesíthető (összekapcsolható)
Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.
Sok funkcionális elemmel
- Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett fogantyúkkal
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A fogantyú teherbíró képessége max. 60 kg
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Reddot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Szélesség | 370 mm |
Mélység | 278 mm |
Magasság | 85 mm |
Anyag | ABS |
Terméktömeg (darabonként) | 1449 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 335 x 231,25 x 54 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!