Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, M14
GYÉMÁNTTÁRCSA-CUT&GRIND-M14-D230MM
Cikksz. 5527963230
EAN 4062856230136
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az M14 közvetlen szerelés lehetővé teszi géporsóra történő közvetlen felcsavarozást és a szintben történő vágást
- A zárt vágóél tiszta vágást biztosít
- Speciális hűtőnyílások
- Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével vagy egy megfelelő fenőkővel
- Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
- Kemény anyagok/terméskő – például gránit, márvány stb. – szétválasztása és csiszolása (éles szélek letörése)
- Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 230 mm |
Szerszámbefogó típusa | M14 |
Szegmensvastagság | 2,8 mm |
Szegmensmagasság | 7,5 mm |
Kivitel | Zárt |
Szegmenscsatlakozás | Szinterelt |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
EN szabvány | 13236 |